værktøjsholder til POLICO velegnet til dimensioner Ø 10x 50 mm aksel - Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220152232
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220152232
EAN/GTIN 4007220152232
Producentnummer 42706508
L-nummer L51100 3

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Bolte og skafter til holder of finslibe- og polerværktøjer fås med forskellige gevind og akseldiametre samt i forskellige design. værktøjsholder til POLIROLL og POLICO værktøjer.

Egenskab:

  • Pferd-type: BO 6-50-8
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Ø tråd: Ingen specifikation
  • Længde, aksel: 30 mm

Fordel:

  • Værktøjsskift er muligt uden at fjerne holderen fra værktøjsdrevets spændetang.

Leveringsomfang:

  • værktøjsholder bo 6-50-8 - velegnet til PCO 1050. Tilspidningen af spændedelen er 5 grader.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven