værktøjsholder til slibeværktøj med boring Ø 1.6 mm spændeområde 1-5 mm aksel - Ø 2.35 mm

Art.-nr.: 4007220151570
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Artikelnummer 4007220151570
EAN/GTIN 4007220151570
Producentnummer 42460023
L-nummer L51050 1088

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Bolte og skafter til holder of finslibe- og polerværktøjer fås med forskellige gevind og akseldiametre samt i forskellige design. Velegnet værktøjsholder til POLISTAR, POLISTAR-RØR, POLISFLEX finslibehjul og linser.

Egenskab:

  • Pferd-type: BO 2.3/1.6 1-5
  • Spændeområde på: 1 mm
  • Spændeområde op til: 5 mm
  • Egnet til boring Ø [mm]: 1,6
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Ø metrisk skaft: 2,34 mm
  • Ø tråd: Ingen specifikation
  • Længde, aksel: 43 mm

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven