Beskrivelse:
POLICAP slibning ærmer i konisk form. POLICAP værktøjer er problemfrit formet og kan bruges sammen med hele værktøjsoverfladen. Til Universal indsats på stålmaterialer (hærdet, hærdet, uhærdet). Specielt udviklet til specialopgaver, f.eks. i værktøj- og formfremstilling samt til tilsvarende reparationsarbejde. Også velegnet til bearbejdning af plast, træ og fyldstof i modelkonstruktion.
Egenskab:
- O/MIN., ekstraudstyr: 18500 RPM
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udenfor, små: 15 mm
- Ø udvendig metrisk: 20 mm
- Kornstørrelse: 60
- Højde: 65 mm
Fordel:
- Høj dimensional troværdighed og fremragende finslibning takket være en særlig fremstillingsproces.
- Enkelt værktøjsskift.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For nemt at udskifte slibehætter og -muffer skal du dreje dem en smule med uret og trække dem af og på. Lad værktøjshylde sidde fast i værktøjsdrevet, og fastgør det på plads. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s..
- Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.