Korund slibetylle KSB cylindrisk Ø 22x20mm A150 til universalanvendelse

Art.-nr.: 4007220149201
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
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
    Produkttype Slibetylle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220149201
    EAN/GTIN 4007220149201
    Producentnummer 42237115
    L-nummer L51110 151

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til universel indsats fra grov til finslibning. Slibemufferne styres i henhold til ISO 2421 under betegnelsen ″cylindriske slibemuffer″. KSB = lille pakke slibemuffer

    Egenskab:

    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 18000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 26000 RPM
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Ø indvendig metrisk: 22 mm
    • Kornstørrelse: 150
    • Højde: 20 mm

    Fordel:

    • Sæt slibetylle'en sikkert på slibetylleholder ved at udvide holderen i indsats'en.
    • Fremragende levetid takket være særlige fremstillingsprocesser - selv under de hårdeste driftsforhold.
    • Højeste omkostningseffektivitet på grund af særligt høj materialefjernelse og høj aggressivitet af slibemidlet.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: For nem udskiftning af slibeskiverne skal du trække dem af og på ved at dreje dem lidt med uret. Lad slibetylleholder sidde fast i værktøjsdrevet. For at sikre, at slibetylle'en er korrekt placeret, skal du holde øje med slibebøsningens minimumshastighed. For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 20-30 m/s. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
    • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
    • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast

    Leveringsomfang:

    • Bestil venligst slibetylleholder separat.

    Bemærk:

    • Den maksimale tilladte periferihastighed er 30 m/s.
    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
    • Lad ikke slibemufferne stikke ud over slibetylleholder'en.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven