Korund slibetylle GSB cylindrisk Ø 15x10 mm A80 til universalanvendelse

Art.-nr.: 4007220147801
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220147801
EAN/GTIN 4007220147801
Producentnummer 42205108
L-nummer L51110 179

Betegnelse

Beskrivelse:

Til universel indsats fra grov til finslibning. Slibemufferne styres i henhold til ISO 2421 under betegnelsen ″cylindriske slibemuffer″. GSB = stor pakke slibemuffer

Egenskab:

  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 26000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 36000 RPM
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø indvendig metrisk: 15 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Højde: 10 mm

Fordel:

  • Sæt slibetylle'en sikkert på slibetylleholder ved at udvide holderen i indsats'en.
  • Fremragende levetid takket være særlige fremstillingsprocesser - selv under de hårdeste driftsforhold.
  • Højeste omkostningseffektivitet på grund af særligt høj materialefjernelse og høj aggressivitet af slibemidlet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For nem udskiftning af slibeskiverne skal du trække dem af og på ved at dreje dem lidt med uret. Lad slibetylleholder sidde fast i værktøjsdrevet. For at sikre, at slibetylle'en er korrekt placeret, skal du holde øje med slibebøsningens minimumshastighed. For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 20-30 m/s. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst slibetylleholder separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 30 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Lad ikke slibemufferne stikke ud over slibetylleholder'en.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven