policap kappebeslag PCT rulleaksel form Ø 10x15 mm aksel - Ø 3 mm

Art.-nr.: 4007220147214
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibekappeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220147214
EAN/GTIN 4007220147214
Producentnummer 42150210
L-nummer L51100 555

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Matchende POLICAP slibehætte holder i valsekonus form WKG (tidligere form G).

Egenskab:

  • Pferd-type: PCT WKG
  • O/MIN., maks.: 45000 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 15 mm
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, aksel: 25 mm

Fordel:

  • Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
  • Enkelt værktøjsskift.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven