slibetylleholder GK cylindrisk Ø 60x30 mm aksel - Ø 8 mm

Art.-nr.: 4007220146965
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibetylleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220146965
EAN/GTIN 4007220146965
Producentnummer 42111008
L-nummer L51110 60

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Velegnet støtte til cylindriske slibemuffer. Cylindrisk slibetylleholder er styret i henhold til ISO 15637-1 under betegnelsen ″spændehuse til cylindriske slibemuffer″.

Egenskab:

  • Pferd-type: GK
  • O/MIN., maks.: 9500 RPM
  • O/MIN., min.: 6500 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 30 mm
  • I overensstemmelse med ISO: ISO 15637-1
  • Ø udvendig metrisk: 60 mm
  • Ø metrisk skaft: 8 mm
  • Hårdhed: 65-70
  • Længde, aksel: 35 mm

Fordel:

  • Sæt slibetylle'en sikkert på slibetylleholder ved at udvide holderen i indsats'en.
  • Fremragende levetid takket være særlige fremstillingsprocesser - selv under de hårdeste driftsforhold.
  • Højeste omkostningseffektivitet på grund af særligt høj materialefjernelse og høj aggressivitet af slibemidlet.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 30 m/s.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven