slibetylleholder GK cylindrisk Ø 8 x 10 mm aksel Ø 3 mm

Art.-nr.: 4007220146767
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibetylleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220146767
EAN/GTIN 4007220146767
Producentnummer 42100813
L-nummer L51110 17

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Velegnet støtte til cylindriske slibemuffer. Cylindrisk slibetylleholder er styret i henhold til ISO 15637-1 under betegnelsen ″spændehuse til cylindriske slibemuffer″.

Egenskab:

  • Pferd-type: GK
  • O/MIN., maks.: 55000 RPM
  • O/MIN., min.: 30000 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 10 mm
  • Ø udvendig metrisk: 8 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Hårdhed: 65-70
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Sæt slibetylle'en sikkert på slibetylleholder ved at udvide holderen i indsats'en.
  • Fremragende levetid takket være særlige fremstillingsprocesser - selv under de hårdeste driftsforhold.
  • Højeste omkostningseffektivitet på grund af særligt høj materialefjernelse og høj aggressivitet af slibemidlet.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 30 m/s.

Egnede produkter

Tilbehør