Beskrivelse:
Poliflex finslibeværktøjer er fremstillet med høj dimensionsnøjagtighed, fremragende kvalitet konsistens og stramme dimensionstolerancer. De er ideelle til finslibning, strukturering og forberedelse af polerarbejde og bruges meget ofte i værktøj og skimmelfremstilling. Poliflex finslibeværktøjer af GHR-bindingen er fremstillet med en slibekornblanding bestående af ædle korund og siliciumcarbid (SiC). GHR-bindingen er også en blød, men stabil elastomerbaseret binding. Velegnet til Edge indsats. På grund af deres design er de små diametre særligt velegnede til arbejde i smalle og vanskeligt tilgængelige områder. Ideel til finslibning af alle metalliske materialer, f.eks. i værktøj- og formfremstilling, i tandsektoren og i smykkeindustrien.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 17900 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 12000 RPM
- Form: Linse
- Breddemål: 4 mm
- Ø hul: 2 mm
- Slibemiddel: Korund A og siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 16 mm
- Kornstørrelse: 220
- Indbinding: GHR
Fordel:
- Opnå en fin, skinnende finish.
- Blød slibning med længere levetid.
- Opnå meget gode overfladekvaliteter.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og høj udtagningshastighed.
- Maksimal arbejdskomfort på grund af præcis koncentricitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Afhængigt af anvendelsen, profil med en dressing diamant eller med keramiske drejesten ved lav omdrejningstal. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 20-25 m/s..
- Behandling af opgaver: Trinvis finslibning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Koboltbaserede legeringer
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Bestil den relevante værktøjsholder separat.
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.