Beskrivelse:
Poliflex finslibeværktøjer er fremstillet med høj dimensionsnøjagtighed, fremragende kvalitet konsistens og stramme dimensionstolerancer. De er ideelle til finslibning, strukturering og forberedelse af polerarbejde og bruges meget ofte i værktøj og skimmelfremstilling. Poliflex finslibeværktøjer af indbinding LR er fremstillet med hvid fin korund. LR bindingen er en hård, stabil binding. Velegnet til indsats på overflader. slibestift i cylindrisk form til finslibning af små overflader.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 28600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 19000 RPM
- Form: Cylinder
- Breddemål: 20 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 20 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 120
- Længde, aksel: 40 mm
- Indbinding: LR
Fordel:
- Opnå en fin, skinnende finish.
- Opnå meget gode overfladekvaliteter.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og høj udtagningshastighed.
- Maksimal arbejdskomfort på grund af præcis koncentricitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Afhængigt af anvendelsen, profil med en dressing diamant eller med keramiske drejesten ved lav omdrejningstal. For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.
- Behandling af opgaver: Trinvis finslibning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Titan
- Titanlegeringer
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Akslens spændelængde skal være mindst 10 mm.