PoLiFlex slibestift cylindrisk form Ø 10x25 mm aksel Ø 6 mm binding GR A120

Art.-nr.: 4007220145128
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220145128
EAN/GTIN 4007220145128
Producentnummer 41219112
L-nummer L51050 504

Betegnelse

Beskrivelse:

Poliflex finslibeværktøjer er fremstillet med høj dimensionsnøjagtighed, fremragende kvalitet konsistens og stramme dimensionstolerancer. De er ideelle til finslibning, strukturering og forberedelse af polerarbejde og bruges meget ofte i værktøj og skimmelfremstilling. Poliflex finslibeværktøjer af GR-bindingen er fremstillet med pink-farvet fin korund. GR-bindingen er en blød elastomerbaseret binding. Velegnet til indsats på overflader. slibestift i cylindrisk form til finslibning af små overflader.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 28600 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 19000 RPM
  • Form: Cylinder
  • Breddemål: 25 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Længde, aksel: 40 mm
  • Indbinding: GR

Fordel:

  • Opnå en fin, skinnende finish.
  • Blødt snit takket være blød, elastisk binding.
  • Opnå meget gode overfladekvaliteter.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og høj udtagningshastighed.
  • Maksimal arbejdskomfort på grund af præcis koncentricitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Afhængigt af anvendelsen, profil med en dressing diamant eller med keramiske drejesten ved lav omdrejningstal. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-12 m/s..
  • Behandling af opgaver: Trinvis finslibning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Akslens spændelængde skal være mindst 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven