Slibeskive til kommode Ø 12x39 mm længde 435 mm til profildrejning og aftrækning

Art.-nr.: 4007220138700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220138700
EAN/GTIN 4007220138700
Producentnummer 33300001
L-nummer L51090 634

Betegnelse

Udførelse:

  • Slibeskive kommode

Beskrivelse:

Ideel tilbehør til slibeskiver AF HESTEFAMILIEN, når slibeskive'en er blevet tilstoppet eller slibeskive'ens form er ændret. Forbindingsrullen består af hærdede stålskiver med U-formede tænder. De takkede støtteskiver mellem tandskiverne giver tandrullen stabilitet og styrke. For høje periferihastigheder har kommoden en aksel med integreret smørenippel, der garanterer en lang levetid.

Egenskab:

  • Udførelse: Slibeskive kommode
  • Bredde, maks.: 63 mm
  • Breddemål: 39 mm
  • Ø maks.: 500 mm
  • Ø udvendig metrisk: 55 mm
  • Ø rullemetode: 25 mm
  • Længde, i alt: 435 mm

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengør, slib
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Andet

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven