Beskrivelse:
Værktøjer fra den særlige SGP-linje er specielt udviklet til specifikke opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. SGP-specialserien omfatter også værktøjer, der giver den ultimative omkostningseffektivitet takket være deres særligt høje ydeevne i brug. Brugere, der ønsker den bedste ydeevne, vælger den innovative POLIFAN-STRONG lamelskive. Den overgår mærkbart konventionelle lamelskiver og redefinerer maksimal effektivitet. Takket være dens unikke design opnår den en uovertruffen skæreydelse. Den har også en forbløffende længere levetid end konventionelle lamelskiver. POLIFAN STRONG fra PFERD er patenteret i mange lande verden over. Den innovative POLIFAN-STRONG lamelskive er et unikt værktøj med et særligt højt ydelsesniveau. Dens design gør den betydeligt mere økonomisk end konventionelle lamelskiver. Med Bosch X-LOCK-systemet til vinkelslibere kan du skifte værktøj hurtigt og bekvemt. I stedet for et rundt hul har X-LOCK-systemet en x-formet kontur, der gør det muligt at fastgøre værktøjet positivt til vinkelsliberen. Det garanterer en sikker fastspænding af forskellige værktøjer på kortest mulig tid. Det unikke system opfylder de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder og kan også modstå barske og hårde driftsforhold.;X-LOCK fra Bosch er verdens første hurtigskiftesystem til vinkelslibere: Placer værktøjet i X-LOCK-holderen, klik på - færdig. Det har aldrig været så nemt at skifte tilbehør til vinkelslibere. X-LOCK skaber en ny standard, der gør arbejdet lettere for professionelle og øger produktiviteten. Bosch Power Tools er afhængig af stærke partnere som PFERD. PFERD har udviklet princippet til at forbinde X-LOCK-stansedelen med det bundne slibemiddel, lamelskiver og børster og skabt forudsætningerne for deres industrielle produktion.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: PFC STRONG / B / T29
- Registreringssystem: X-LOCK
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Kornstørrelse: 50
Fordel:
- Med X-LOCK-borepatron til praktisk og hurtig værktøjsskift
- Fastgør værktøjet ved at klikke på det.
- POLIFAN diske med X-LOCK kan også bruges på konventionelle vinkelslibere med gevind M14 og 5/8″-11.
- Hurtig slibning takket være konstant slibeaggressivitet op til det sidste slibekorn.
- Ultimativ økonomi takket være den højeste fjernelse pr. tidsenhed og reduceret diskforbrug.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Velegnet til kantbearbejdning, f.eks. affasning eller til opnåelse af fine overflader. Anbring værktøjet på vinkelsliberens X-LOCK-spændesystem, og fastgør det ved at trykke det lidt ned. Værktøjet klikker på plads. Slip værktøjet ved at betjene grebet.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, svejsesømmebehandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer: