Udførelse:
Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. POLIFAN Power-skiven imponerer med sin aggressive skæreevne og fremragende værktøjslevetid, hvilket gør den ekstremt økonomisk. Det er den bedste konventionelle skive til stål. Til krævende brugere er den højtydende POLIFAN Power-skive verdens første valg til bearbejdning af stål. Den alsidige POLIFAN-skive er kendetegnet ved et optimalt forhold mellem fremragende værktøjslevetid og maksimal skæreydelse. Med Bosch X-LOCK-systemet til vinkelslibere kan du hurtigt og bekvemt skifte værktøj. I stedet for et rundt hul har X-LOCK-systemet en x-formet kontur, der gør det muligt at fastgøre værktøjet i en positiv pasform på vinkelsliberen. Dette garanterer sikker fastspænding af forskellige værktøjer på kortest mulig tid. Det unikke system opfylder de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder og kan modstå barske og barske driftsforhold.;X-LOCK fra Bosch er verdens første hurtigskiftesystem til vinkelsliber: Placer værktøjet i X-LOCK armaturet, klik på det - du er færdig. Udskiftning af tilbehør til vinkelslibere har aldrig været så nemt. X-LOCK skaber en ny standard, der gør arbejdet lettere for professionelle og øger produktiviteten. Bosch Power Tools er afhængig af stærke partnere som Pferd. Eksempelvis har Pferd udviklet princippet for tilslutning af X-LOCK stempeldele med de limede slibemiddel, ventilatorskiver og børster, og har skabt forudsætningerne for industriel produktion.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: PFC / B / T29
- Udførelse: Ingen specifikation
- Registreringssystem: X-LOCK
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Kornstørrelse: 60
Fordel:
- Med X-LOCK-borepatron til praktisk og hurtig værktøjsskift.
- Fastgør værktøjet ved at klikke på det.
- POLIFAN diske med X-LOCK kan også bruges på konventionelle vinkelslibere med gevind M14 og 5/8″-11.
- Hurtig arbejdsgang og maksimal omkostningseffektivitet takket være aggressiv bearbejdningsydelse.
- Maksimal aggressivitet i hele levetiden.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Også velegnet til overfladeslibning på stål. Anbring værktøjet på vinkelsliberens X-LOCK-spændesystem, og fastgør det ved at trykke det lidt ned. Værktøjet klikker på plads. Slip værktøjet ved at betjene grebet.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, svejsesømmebehandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål