POLIFAN-skive PFC 115 mm X-lås konisk Z80 Uni.Line PSF STEELOX stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220113622
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220113622
EAN/GTIN 4007220113622
Producentnummer 67668116
L-nummer L51120 211

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Grundprogrammet i den universelle PSF-linje omfatter solide værktøjer til bearbejdning af de mest almindelige materialer. Værktøjerne i den universelle PSF-serie giver gode arbejdsresultater med høj økonomisk effektivitet. POLIFAN ventilatorskive til stål og rustfrit stål (INOX) med aggressiv skæreydelse og god værktøjslevetid. Med Bosch X-LOCK-systemet til vinkelslibere kan du hurtigt og bekvemt skifte værktøj. I stedet for et rundt hul har X-LOCK-systemet en x-formet kontur, der gør det muligt at fastgøre værktøjet i en positiv pasform på vinkelsliberen. Dette garanterer sikker fastspænding af forskellige værktøjer på kortest mulig tid. Det unikke system opfylder de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder og kan modstå barske og barske driftsforhold.;X-LOCK fra Bosch er verdens første hurtigskiftesystem til vinkelsliber: Placer værktøjet i X-LOCK armaturet, klik på det - du er færdig. Udskiftning af tilbehør til vinkelslibere har aldrig været så nemt. X-LOCK skaber en ny standard, der gør arbejdet lettere for professionelle og øger produktiviteten. Bosch Power Tools er afhængig af stærke partnere som Pferd. Eksempelvis har Pferd udviklet princippet for tilslutning af X-LOCK stempeldele med de limede slibemiddel, ventilatorskiver og børster, og har skabt forudsætningerne for industriel produktion.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 13300 RPM
  • Form: PFC / B / T29
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Registreringssystem: X-LOCK
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Med X-LOCK-borepatron til praktisk og hurtig værktøjsskift
  • Fastgør værktøjet ved at klikke på det.
  • POLIFAN diske med X-LOCK kan også bruges på konventionelle vinkelslibere med gevind M14 og 5/8″-11.
  • Hurtig arbejdsgang og høj omkostningseffektivitet på grund af god bearbejdningsydelse.
  • Lang standtid.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Anbring værktøjet på vinkelsliberens X-LOCK-spændesystem, og fastgør det ved at trykke det lidt ned. Værktøjet klikker på plads. Slip værktøjet ved at betjene grebet.
  • Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; gradvis finslibning; overfladeslibning; svejsesømning behandling
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven