Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. skæreskive til stål og rustfrit stål (INOX) med høj skæreydelse og maksimal værktøjslevetid. Med Bosch X-LOCK-systemet til vinkelslibere kan du hurtigt og bekvemt skifte værktøj. I stedet for et rundt hul har X-LOCK-systemet en x-formet kontur, der gør det muligt at fastgøre værktøjet i en positiv pasform på vinkelsliberen. Dette garanterer sikker fastspænding af forskellige værktøjer på kortest mulig tid. Det unikke system opfylder de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder og kan modstå barske og barske forhold. X-LOCK fra Bosch er verdens første hurtigskiftesystem til vinkelsliber: Placer værktøjet i X-LOCK armaturet, klik på det - du er færdig. Udskiftning af tilbehør til vinkelslibere har aldrig været så nemt. X-LOCK skaber en ny standard, der gør arbejdet lettere for professionelle og øger produktiviteten. Bosch Power Tools er afhængig af stærke partnere som Pferd. Eksempelvis har Pferd udviklet princippet for tilslutning af X-LOCK stempeldele med de limede slibemiddel, ventilatorskiver og børster, og har skabt forudsætningerne for industriel produktion.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Form: EH / 42 / T27
- Breddemål: 2,4 mm
- Registreringssystem: X-LOCK
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
Fordel:
- Med X-LOCK-borepatron til praktisk og hurtig værktøjsskift.
- Kan bruges universelt på stål og rustfrit stål (INOX).
- Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.
- Højeste omkostningseffektivitet på grund af den højeste levetid.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skæring af profiler; skæring af plader; skæring af massivt materiale; skabe gennemføringer
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål