Beskrivelse:
Fremragende til overflade- og kantslibning. Fiberryggen styrker slibeark og forbedrer materialefjernelse. VICTOGRAIN-slibekornene fastgøres til bæreren med den ene side af trekanten. Som følge heraf er de særligt tæt integreret og giver sammen med den slanke form et ekstremt stort spånområde, hvilket gør bearbejdningsprocessen endnu mere effektiv. Den strukturelle struktur af trekanterne i VICTOGRAIN er også blevet specielt tilpasset. De meget små krystaller i trekanten giver optimal slidadfærd: Meget skarpe skærekanter er altid tilgængelige, men kun det nødvendige minimum af slibekorn/trekant bryder væk. Kombinationen af disse funktioner giver brugeren den ultimative, konstante topydelse ved kølig slibning og en ekstremt lang værktøjslevetid med ensartet overfladeruhed på emnet. Klemmesystemets cd har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: PSG, Power lås type II ″tænd″, sokkel, tænd.
Egenskab:
- Spændesystem: System CD
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3800 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 13000 RPM
- Slibemiddel: VICTOGRAIN-COOL
- Ø udvendig metrisk: 50 mm
- Kornstørrelse: 36
Fordel:
- Effektiv bearbejdningsproces med hurtig arbejdsgang, lang værktøjslevetid, mindre varme i emnet og et lavere effektbehov for værktøjsdrevet takket være VICTOGRAIN slibekorn.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC Small-fiber slibemaskiner med slibearkholder på bøjelige akseldrev med vinkelhåndtag, lille trykluft - eller elektrisk vinkelsliber. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; udligning; overfladebehandling; svejsning sømbehandling; kantbehandling
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Bestil venligst slibearkholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.