Beskrivelse:
Pferd fiberslibere er fremstillet i henhold til ISO 16057 i form A1 type F under navnet ″vulkaniseret fiberslibere″. Til meget aggressiv slibning med ultimativ fjernelse af stålmaterialer, hårde og dårligt varmeledende materialer med en ekstremt lang levetid på samme tid. Ultimativ, ensartet ydeevne med VICTOGRAIN slibekorn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning. VICTOGRAIN produkter er blandt de mest effektive slibeværktøjer i verden. Det trekantede, præcisionsformede slibekorn fra Pferd opnår en enestående høj slibeevne. Slibekornets form og størrelsesidentiske trekanter på VICTOGRAIN slibekorn møder emnet med en optimal vinkel. Således kræver det enkelte slibekorn kun lidt energi at trænge igennem emnet. Brugeren drager således fordel af en effektiv bearbejdningsproces med hurtig arbejdsgang, lang værktøjslevetid, mindre varme i emnet og et lavere effektbehov for værktøjsdrevet. VICTOGRAIN-slibekornene fastgøres til bjælken med den ene side af trekanten. Som følge heraf er de særligt tæt integreret og giver sammen med den slanke form et ekstremt stort spånområde, hvilket gør bearbejdningsprocessen endnu mere effektiv. Den strukturelle struktur af trekanterne i VICTOGRAIN er også blevet specielt tilpasset. De meget små krystaller i trekanten giver optimal slidadfærd: Meget skarpe skærekanter er altid tilgængelige, men kun det nødvendige minimum af slibekorn/trekant bryder væk. Kombinationen af disse funktioner giver brugeren den ultimative, konstante topydelse ved kølig slibning og en ekstremt lang værktøjslevetid med ensartet overfladeruhed på emnet.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Ø hul: 22 mm
- Slibemiddel: VICTOGRAIN-COOL
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Kornstørrelse: 36
Fordel:
- Effektiv bearbejdningsproces med hurtig arbejdsgang, lang værktøjslevetid, mindre varme i emnet og et lavere effektbehov for værktøjsdrevet takket være VICTOGRAIN slibekorn.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og meget høj udtagningsrate.
- Ensartet slibning på grund af høj kvalitet slibemiddel.
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug fiberslibere i henhold til ISO 15636 med støtteskive på vinkelslibere, der fås i handelen. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; udligning; overfladebehandling; svejsning sømbehandling; kantbehandling
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Bestil venligst støtteskive separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.