PFERD højtydende fræseskiver ALUMASTER R Ø 115 mm til vinkelsliber til aluminiumbearbejdning

Art.-nr.: 4007220107461
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220107461
Kopier
EAN/GTIN 4007220107461
Kopier
Producentnummer 22000019
Kopier
L-nummer L51140 764
Kopier
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den innovative High Speed Disc ALUMASTER er et unikt værktøj med en ekstremt høj skæreydelse. Den er ideel til aluminiumsbearbejdning, da den ikke producerer farligt og eksplosivt støv. Værktøjet består af specialdesignede hårdmetalindsatser, der er fastgjort til High Speed Disc. Specialværktøj til bearbejdning af aluminiumlegeringer med vinkelsliber. Også velegnet til rundfræsning samt til fræsning af rodsømme. Version HSD-R til radiale indsatser. Højhastighedsskive ALUMASTER HSD-R 115/125 inkl. færdigmonterede hårdmetalindsatser, Torx-skruetrækker og plastboks.

Egenskab:

  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 13300 RPM
  • Breddemål: 8 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm

Fordel:

  • Producerer ingen farligt og eksplosivt støv.
  • Ingen sugning nødvendig.
  • Økonomisk og miljøvenligt alternativ til skrub- og ventilatorskiver med tilsvarende vægt.
  • Innovativ og robust skivegeometri for maksimal sikkerhed, ekstrem holdbarhed og behageligt arbejde.
  • Specielt designet roterende og udskiftelige hårdmetalindsatser.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Værktøjet er primært designet til indsats på aluminium, aluminium æltelegeringer og aluminium støbning. Ikke-jernholdige metaller af lavere styrke og fiberforstærket plast kan også bearbejdes. Dette skal kontrolleres i de enkelte tilfælde i forbindelse med ansøgningen. Undgå dyb nedsænkning. fræseskive er ikke et skæreværktøj. Undlad at udøve unødigt høje kræfter på værktøjet: High Speed Disc ALUMASTER arbejder ved lave kræfter. Arbejdsemnekanterne fortsættes og ikke mod emnekanten. Undlad at bremse værktøjet på emnet. Der er risiko for brud på vendeskærsplatte.
  • Behandling af opgaver: Fræsning; fræsning; rod søm bearbejdning; overflade bearbejdning; svejsning søm bearbejdning;
  • Drevtyper: vinkelsliber; ledningsfri vinkelslibere; robotter; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Kobber
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Zink

Bemærk:

  • Flangemøtrikken skal spændes med det relevante værktøj, f.eks. tapnøgle. Fastspændingssystemer, der er konstruktivt strammet uden ekstra værktøj, dvs. kun manuelt, er ikke tilladt.
  • Spænd fastgørelsesskruerne på vendeskærsplatte'en forsvarligt med den medfølgende Torx-nøgle. Ved korrekt brug angiver dette et tilspændingsmoment på ca. 4 Nm, afhængigt af konstruktionen. Alternativt kan du bruge en momentnøgle med et tilspændingsmoment på 4 Nm.
  • Løssiddende vendeskærsplatte kan gå i stykker i indsats og skal derfor kontrolleres med jævne mellemrum for tilspænding.
  • Brug ikke beskadiget vendeskærsplatte! Der er risiko for brud!

Egnede produkter