4 x 4 x 150 mm SiC400 firkantet poleringssten til hårde materialer i værktøj- og formfremstilling

Art.-nr.: 4007220107331
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Polerblok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220107331
EAN/GTIN 4007220107331
Producentnummer 33400043
L-nummer L51090 715

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD slibe- og polersten er alsidige værktøjer til efterbehandling af forme i værktøj og skimmelfremstilling. De bruges til trinvis finslibning efter bearbejdning eller efter EDM, til slibning af en linjepolering i afstødningsretningen eller til fremstilling af en højglanspolering med diamantpastaer. Det bløde HÅRDMETAL design muliggør høje udskillelseshastigheder uden tilstopning af hårde materialer i værktøj og formfremstilling.

Egenskab:

  • Breddemål: 4 mm
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: 400
  • Højde: 4 mm

Fordel:

  • Høj standtid.
  • Høj dimensionsstabilitet.
  • Høj slibeevne.
  • Ensartet fjernelse.
  • Finskåret billede.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå mere ergonomisk arbejde anbefales det at bruge en hæfte med hurtig frigivelse, når manualen anvendes. For at opnå en bedre overfladefinish anbefales indsats of slibeolier. Polerstenene adskilles efter type for at undgå overførsel af korn.
  • Behandling af opgaver: Efterbehandling; trinvis efterbehandling; polering; afrunding; overfladebehandling
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Høj varmebestandige materialer
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Hårdmetal

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven