Firkantet poleringssten, 6 x 6 x 150 mm A600 universal brug til værktøj- og formfremstilling

Art.-nr.: 4007220107119
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Polerblok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220107119
EAN/GTIN 4007220107119
Producentnummer 33400021
L-nummer L51090 738

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD slibe- og polersten er alsidige værktøjer til efterbehandling af forme i værktøj og skimmelfremstilling. De bruges til trinvis finslibning efter bearbejdning eller efter EDM, til slibning af en linjepolering i afstødningsretningen eller til fremstilling af en højglanspolering med diamantpastaer. Den UNIVERSELLE version er all-rounder til trinvis finslibning i værktøj og formfremstilling.

Egenskab:

  • Breddemål: 6 mm
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: 600
  • Højde: 6 mm

Fordel:

  • Høj standtid.
  • Høj dimensionsstabilitet.
  • Høj slibeevne.
  • Ensartet fjernelse.
  • Finskåret billede.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå mere ergonomisk arbejde anbefales det at bruge en hæfte med hurtig frigivelse, når manualen anvendes. For at opnå en bedre overfladefinish anbefales indsats of slibeolier. Polerstenene adskilles efter type for at undgå overførsel af korn.
  • Behandling af opgaver: Efterbehandling; trinvis efterbehandling; polering; afrunding; overfladebehandling
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Specialstål (INOX)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven