Net korund burrelåsbånd KSS NET Ø 150 A150 støvfri slibning med excentrisk slibemaskine

Art.-nr.: 4007220105344
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
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
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220105344
    EAN/GTIN 4007220105344
    Producentnummer 45018015
    L-nummer L51050 2312

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Burrelåslukning-skiver i NETVERSIONEN består af et mesh-stof, som slibekornet er meget modstandsdygtigt fastgjort med et højtydende bindingssystem. Til støvfrit arbejde i universelle slibeopgaver på mellemstore og store overflader.

    Egenskab:

    • Slibemiddel: Korund A.
    • Ø udvendig metrisk: 150 mm
    • Kornstørrelse: 150

    Fordel:

    • Meget lang værktøjslevetid og høj udtagningshastighed.
    • Meget fine og ensartede overflader kan opnås.
    • Støvfrit arbejde på grund af god sugeevne.
    • Ingen tilstopning på grund af netværksstruktur.
    • Robust mesh struktur med høj rivestyrke og kantstabilitet.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Sugekoblingen på maskinsiden anvendes til effektiv udsugning af slibestøv.
    • Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
    • Drevtyper: Excenterslibere

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Kobber
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven