Beskrivelse:
Værktøjer fra den specielle SGP-linje er specielt udviklet til særlige opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Den særlige SGP-linje omfatter også værktøjer, der giver ultimativ omkostningseffektivitet takket være deres særligt høje ydeevne i brug. CC-GRIND FLEX er den semi-fleksible tilføjelse til CC-GRIND SOLID. Den er specielt udviklet til bearbejdning af svejsesømme. Stuksvejsninger kan udjævnes helt fladt. Det betyder, at buler og ujævnheder, som er særligt synlige efter maling eller lakering, hører fortiden til. Semifleksibel slibeskive med præcisionsstøbte, trekantede VICTOGRAIN-slibekorn med høj ydeevne til stål med maksimal slibeydelse og enestående levetid. VICTOGRAIN-produkter er blandt de mest effektive slibeværktøjer i verden. Det trekantede, præcisionsstøbte slibekorn fra PFERD opnår en enestående høj slibeydelse. Slibekornets skærekanter i VICTOGRAIN-slibekornets trekanter, som er identiske i form og størrelse, rammer emnet i en optimal vinkel. Det betyder, at det enkelte slibekorn kræver meget lidt energi for at trænge ind i emnet. På den måde opnår brugeren en effektiv skæreproces med hurtig fremdrift, lang standtid, mindre varmeudvikling i emnet og lavere strømforbrug til værktøjsdrevet.;VICTOGRAIN-slibekornene er fastgjort til holderen med den ene side af trekanten. Det betyder, at de er særligt godt integreret, og i kombination med den slanke form giver det et ekstremt stort spånrum, hvilket gør skæreprocessen endnu mere effektiv. Det strukturelle design af VICTOGRAIN-trekanterne er også blevet specielt tilpasset. De meget små krystaller i trekanten giver optimal slidstyrke: Der er altid meget skarpe skærekanter til rådighed, men kun et nødvendigt minimum af slibekornet/trekanten brækker væk. Kombinationen af disse egenskaber giver brugeren den ultimative, konstante maksimale ydelse med kølig slibning og en ekstremt lang værktøjslevetid med ensartet overfladeruhed på emnet.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Form: CC-GRIND FLEX
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: VICTOGRAIN-COOL
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Kornstørrelse: GROV (grov)
Fordel:
- Ultimativ aggressivitet for hurtigste arbejdsfremskridt.
- Meget mere ergonomisk end en grovslibningsskive: Støj og vibrationer reduceres med 50 % og støv med 80 %.
- Den sammensatte struktur af glasfiberstøttepladen garanterer den samme robuste og sikre indsats som med en grovslibningsskive.
- Helt flad nivellering af butt svejsninger - uden buler og pukkel.
- Betydeligt bedre overflade sammenlignet med skrubskiver.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Må kun bruges med overfladen, ikke egnet til rundslibning. For at opnå optimal ydelse skal du bruge SFS CC-GRIND spændeflangen med en flad angrebsvinkel.
- Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; overflade slibning; svejsning søm behandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
Leveringsomfang:
- Bestil spændeflangesæt SFS separat.