CC-Grind-SOLID slibeskive 125x22,23 mm grov speciallinje SGP INOX til rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220105023
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220105023
EAN/GTIN 4007220105023
Producentnummer 64189125
L-nummer L51070 328

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjer fra den specielle SGP-linje er specielt udviklet til specifikke opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Den særlige SGP-linje omfatter også værktøjer, der tilbyder den ultimative omkostningseffektivitet takket være deres særligt høje ydeevne i brug. Med CC-GRIND SOLID tilbyder PFERD det moderne, kraftfulde og ergonomiske alternativ til slibeskiven. Slibeskive med præcisionsstøbte, trekantede VICTOGRAIN højtydende slibekorn til rustfrit stål (INOX) med maksimal slibeydelse og enestående levetid. VICTOGRAIN-produkter er blandt de mest effektive slibeværktøjer i verden. Det trekantede, præcisionsstøbte slibekorn fra PFERD opnår en enestående høj slibeydelse. Slibekornets skærekanter i VICTOGRAIN-slibekornets trekanter, som er identiske i form og størrelse, rammer emnet i en optimal vinkel. Det betyder, at det enkelte slibekorn kræver meget lidt energi for at trænge ind i emnet. På den måde opnår brugeren en effektiv skæreproces med hurtig fremdrift, lang standtid, mindre varmeudvikling i emnet og lavere strømforbrug til værktøjsdrevet.;VICTOGRAIN-slibekornene er fastgjort til holderen med den ene side af trekanten. Det betyder, at de er særligt godt integreret, og i kombination med den slanke form giver det et ekstremt stort spånrum, hvilket gør skæreprocessen endnu mere effektiv. Det strukturelle design af VICTOGRAIN-trekanterne er også blevet specielt tilpasset. De meget små krystaller i trekanten giver optimal slidstyrke: Der er altid meget skarpe skærekanter til rådighed, men kun et nødvendigt minimum af slibekornet/trekanten brækker væk. Kombinationen af disse egenskaber giver brugeren den ultimative, konstante maksimale ydelse med kølig slibning og en ekstremt lang værktøjslevetid med ensartet overfladeruhed på emnet.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • Form: CC-SLIBE MASSIVT
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: VICTOGRAIN
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm

Fordel:

  • Ultimativ aggressivitet for hurtigste arbejdsfremskridt.
  • Meget mere ergonomisk end en grovslibningsskive: Støj og vibrationer reduceres med 50 % og støv med 80 %.
  • Den sammensatte struktur af glasfiberstøttepladen garanterer den samme robuste og sikre indsats som med en grovslibningsskive.
  • Betydeligt bedre overflade sammenlignet med skrubskiver.
  • Selvom VICTOGRAIN-værktøjerne kun har ét lag slibekorn, har de en enestående levetid - højere end skrubskiver og mange blæserskiver.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Må kun bruges med overfladen, ikke egnet til rundslibning. For at opnå optimal ydelse skal du bruge SFS CC-GRIND spændeflangen med en flad angrebsvinkel.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, svejsesømmebehandling
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)

Leveringsomfang:

  • Bestil spændeflangesæt SFS separat.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven