Beskrivelse:
Værktøjer fra den særlige SGP-linje er specielt udviklet til specifikke opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Den særlige SGP-linje omfatter også værktøjer, der giver den ultimative omkostningseffektivitet takket være deres særligt høje ydeevne i brug. Med CC-GRIND SOLID tilbyder PFERD det moderne, kraftfulde og ergonomiske alternativ til slibeskiven. Slibeskive med præcisionsstøbte, trekantede VICTOGRAIN højtydende slibekorn til stål med maksimal slibeydelse og fremragende standtid. VICTOGRAIN-produkter er blandt de mest effektive slibeværktøjer i verden. Det trekantede, præcisionsstøbte slibekorn fra PFERD opnår en enestående høj slibeydelse. Slibekornets skærekanter i VICTOGRAIN-slibekornets trekanter, som er identiske i form og størrelse, rammer emnet i en optimal vinkel. Det betyder, at det enkelte slibekorn kræver meget lidt energi for at trænge ind i emnet. På den måde opnår brugeren en effektiv skæreproces med hurtig fremdrift, lang standtid, mindre varmeudvikling i emnet og lavere strømforbrug til værktøjsdrevet.;VICTOGRAIN-slibekornene er fastgjort til holderen med den ene side af trekanten. Det betyder, at de er særligt godt integreret, og i kombination med den slanke form giver det et ekstremt stort spånrum, hvilket gør skæreprocessen endnu mere effektiv. Det strukturelle design af VICTOGRAIN-trekanterne er også blevet specielt tilpasset. De meget små krystaller i trekanten giver optimal slidstyrke: Der er altid meget skarpe skærekanter til rådighed, men kun et nødvendigt minimum af slibekornet/trekanten brækker væk. Kombinationen af disse egenskaber giver brugeren den ultimative, konstante maksimale ydelse med kølig slibning og en ekstremt lang levetid med ensartet overfladeruhed på emnet.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: CC-SLIBE MASSIVT
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: VICTOGRAIN
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
Fordel:
- Ultimativ aggressivitet for hurtigste arbejdsfremskridt.
- Meget mere ergonomisk end en grovslibningsskive: Støj og vibrationer reduceres med 50 % og støv med 80 %.
- Den sammensatte struktur af glasfiberstøttepladen garanterer den samme robuste og sikre indsats som med en grovslibningsskive.
- Betydeligt bedre overflade sammenlignet med skrubskiver.
- Selvom VICTOGRAIN-værktøjerne kun har ét lag slibekorn, har de en enestående levetid - højere end skrubskiver og mange blæserskiver.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Må kun bruges med overfladen, ikke egnet til rundslibning. For at opnå optimal ydelse skal du bruge SFS CC-GRIND spændeflangen med en flad angrebsvinkel.
- Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; gradvis finslibning; overfladeslibning; svejsesømning behandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål
Leveringsomfang:
- Bestil spændeflangesæt SFS separat.