POLINOX ikke-vævet slibeskive PNZ Ø 125 mm boring Ø 22.23 mm A100 til fin slibning og finish

Art.-nr.: 4007220104330
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220104330
    EAN/GTIN 4007220104330
    Producentnummer 44692266
    L-nummer L51050 2037

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    POLINOX slibeskiver er lavet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret. Lamellerne af ikke-vævet og slibende stof er limet til en støtteplade af glasstof, som gør det muligt at bruge diskene på store overflader på forsiden. Den tætpakkede lamellae sikrer en lang levetid. Værktøjet er designet til bearbejdning af store overflader på hastighedsstyrede vinkelslibere.

    Egenskab:

    • O/MIN., maks.: 3800 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr: 2300 RPM
    • Breddemål: 20 mm
    • Ø hul: 22,23 mm
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Ø udvendig metrisk: 125 mm
    • Kornstørrelse: 100

    Fordel:

    • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
    • Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
    • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
    • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Zink

    Bemærk:

    • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven