Beskrivelse:
Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. Speciel skæreskive med keramisk korn til stål med ultimativ skæreydelse og enestående levetid. Optimeret til indsats på stålemner med større tværsnit. Arbejdere over hele verden stoler på blå og vælger de tynde skæreskiver fra Pferd. PFERD-sortimentet tilbyder tynde skæreskiver i mange forskellige versioner og dermed den rigtige værktøjsløsning til enhver anvendelse - ergonomisk optimeret, effektiv og på højeste sikkerhedsniveau. De tynde skæreskiver fra Pferd er kendetegnet ved deres specielle indbindingsformel. Det intensive forsknings- og udviklingsarbejde og den målrettede implementering i de nyeste produktionsfaciliteter garanterer Pferd's høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Form: EH / 42 / T27
- Breddemål: 1,6 mm
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Keramik korn Co.
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
Fordel:
- Tynde og lave burr snit.
- Komfortabelt og sikkert.
- Hurtig skæring.
- Uovertruffen skæreydelse på grund af højtydende slibende keramisk korn kombineret med en særlig bindingsteknologi, hvilket gør det hurtigste arbejde fremskridt selv med store tværsnit.
- Højeste omkostningseffektivitet på grund af enestående levetid.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Adskillelse af store tværsnit, adskillelse af profiler, adskillelse af massivt materiale, oprettelse af gennembrud
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer: