Loddekolbe MIM HAR SP3 80,000-1,000 RPM/350 Watt

Art.-nr.: 4007220101896
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Håndstykke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220101896
Kopier
EAN/GTIN 4007220101896
Kopier
Producentnummer 83000120
Kopier
L-nummer L51700 191
Kopier
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Nøgleløs hurtigudløserenhed

Beskrivelse:

Lige mikromotorhåndtag velegnet til MIM STG 3/600 og MIM STG 3/800 mikromotorstyreenheder. 1.8 m håndstykkets kabellængde, 2 skruenøgler, 3 eller 6 mm spændetang håndstykke med nøglefrit hurtigudløsersystem (SP).

Egenskab:

  • Pferd-type: MIM HAS 3/800 SP3
  • Effektforbrug: 350 watt
  • Afgivet effekt: 180 watt
  • Hastighedsområde, fra: 1000 RPM
  • Hastighedsområde, op til: 80000 RPM
  • Spændetang: 17
  • Version: Nøgleløs quick-release enhed
  • Indgangsspænding: 50 volt
  • Breddemål: 30 mm
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
  • Længde metrisk: 175 mm
  • Nettovægt: 0,33 kg
  • Højde: 30 mm

Fordel:

  • Det kompakte design giver nem adgang.
  • Meget høj ydeevne kvalitet.
  • Energibesparende og meget støjsvag sammenlignet med trykluftmaskiner.
  • Meget høj koncentricitetshastighed.
  • Meget stille.

Bemærk:

  • Beskyttende ekstra lav spænding.
  • Start/stop-kontakt på håndtaget.

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven