Beskrivelse:
Elektriske drev er ″universelle all-roundere″. De tilbyder høj ydeevne med hensyn til størrelse og vægt. De er særligt velegnede til indsats med slibeværktøjer, der kræver en konstant omdrejningstal. Elektriske drev kan bruges næsten overalt. De anvendes i mange brancher i forskellige processer. Den kontinuerligt variable elektroniske hastighedskontrol muliggør indsats af forskellige værktøjer på et enkelt værktøjsdrev. Det kraftige drev er velegnet til den tunge indsats. omdrejningstal kan reguleres kontinuerligt. Drevet er optimalt designet til de anbefalede værktøjer med indvendigt gevind- eller flangemontering (maks. Værktøjsdiameter op til 150 mm). Tænd/sluk-kontakten kan låses. 4 m netledning, 1 spændeflange, 1 hurtigspændemøtrik, overfladebeskyttelseshætte, vibrationsdæmpende håndtag.
Egenskab:
- Effektforbrug: 1750 watt
- Afgivet effekt: 1150 watt
- Hastighedsområde, fra: 2300 RPM
- Hastighedsområde, op til: 9500 RPM
- Spænding, fra: 230 volt
- Breddemål: 70 mm
- værktøjsholder Bore Ø: 22,23 mm
- Længde metrisk: 400 mm
- Nettovægt: 3 kg
- Ø tråd: M14
- Højde: 90 mm
Fordel:
- Robust design maskine til den tunge indsats.
- Digital elektronik for et konstant greb om sættet omdrejningstal.
- Overbelastningsbeskyttelse.
- Skånsom opstart for at beskytte mennesker, værktøj og drev.
- Beskyttelse mod spændingsfald ved genstart (USP).
Bemærk:
- Brug det passende beskyttelsesdæksel til afskåret slibning (HT-SV) eller overfladeslibning (FL-SV) med en diameter på 115 mm.