Udførelse:
Beskrivelse:
Universelt anvendelig til overfladebehandling, f.eks. på metalrørskonstruktioner, såsom fjernelse af forslibespor, fjernelse af oxidation og let afgratning. Opnå matte og semi-glansoverflader. Korte bælter er tilpasset de bælteslibemaskiner, der er almindeligt tilgængelige på markedet. De er opført i ISO 2976 under betegnelsen ″slibebånd″. POLIVLIES kornstørrelse 240 F = fin (blå)
Egenskab:
- Finish: Fin, blå
- Breddemål: 12 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Længde metrisk: 610 mm
- Kornstørrelse: 240 F
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
- Høj rivestyrke med optimal fleksibilitet.
- Ensartede arbejdsresultater pga. meget god klæbeevne.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 5-15 m/s..
- Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
- Drevtyper: båndsliber og tape arme
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Overhold sikkerhedsanvisningerne fra VDS (Sammenslutningen af tyske slibeproducenter) ″sikkerhedsanvisninger for korrekt brug af slibebånd″.