Udførelse:
Beskrivelse:
Velegnet til groft rengøringsarbejde, f.eks. fjernelse af maling, kalk, udglødning af blæk, rust og klæberester, ved rundslibning. POLICLEAN er en rå, slibende rengøringsskind udviklet af en særlig kombination af syntetiske fibre og slibende korn.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 7500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3800 RPM
- Udførelse: PCLZY PLUS
- Breddemål: 13 mm
- Ø hul: 6 mm
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 100 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, aksel: 40 mm
Fordel:
- PLUS-versionen (blå) har betydeligt højere udtagningshastigheder med en meget god levetid og er meget aggressiv.
- Optimal konturjustering og ingen tilstopning af værktøj på grund af høj fleksibilitet og åben struktur.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
- Behandling af opgaver: Rengøring, skrubbearbejde, overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.