STÅLKANT slibestift cylinder Ø 40x6 mm aksel Ø 6 mm A46 til stål- og stålstøbning

Art.-nr.: 4007220100462
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220100462
EAN/GTIN 4007220100462
Producentnummer 31375274
L-nummer L51090 528

Betegnelse

Beskrivelse:

STÅLKANTVERSIONEN er særligt velegnet til kantbrug og til afgratning af stål- og støbestålkomponenter. Bearbejdningsopgaverne omfatter også slibning of chamfers til klargøring af svejsesømme og slibning af konturer. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 23800 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 16000 RPM
  • Form: W 235
  • Breddemål: 6 mm
  • Ø udvendig metrisk: 40 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 46
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Lang værktøjslevetid og lav værktøjsslitage på grund af hård, formstabil binding.
  • Takket være den høje kantstabilitet kan den også bruges økonomisk på værktøjsdrev med lav hastighed.
  • Særligt velegnet til kantbearbejdning.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: STÅLKANTSLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 25 til 40 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Stål

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven