Beskrivelse:
GUMMIVERSIONEN er specielt velegnet til universal indsats på bløde materialer som gummi, plast og træ. Anvendelser omfatter fjernelse af grater på plastsprøjtedele, trimning af gummi og polyuretan (PUR) støbte dele, slibning af trækerner og træforme i modelværksteder og skrubning af en bred vifte af klæbeområder (f.eks. i transportbånd og dæk reparation). ZY cylinderformen er velegnet til slibning af radier, konturer og afgratning.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 23800 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 5000 RPM
- Breddemål: 20 mm
- Ø udvendig metrisk: 40 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 2
- Længde, aksel: 40 mm
Fordel:
- Åben struktur og store spånpladser på grund af hul kuglekorund.
- Bearbejdning af temperaturfølsomme materialer uden tilsætning af kølesmøremidler takket være store spånpladser.
- Høj slibeevne.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: GUMMISLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 5 til 20 m/s..
- Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning skrubbearbejde, overfladebearbejdning, svejsebearbejdning, kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Elastomerer
- Termoplast
- Træ
Bemærk:
- Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.