Beskrivelse:
INOX KANTVERSIONEN er specielt velegnet til brug på rustfrit stål (INOX). Bearbejdningsopgaverne omfatter slibning af filetsømme på komponenter i rustfrit stål, fjernelse af grater på lister lavet af højtemperaturbestandige legeringer, fjernelse af grater på støbegods i rustfrit stål og slibning af rejfninger som forberedelse til svejsning af profiler i rustfrit stål. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 29800 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 29000 RPM
- Breddemål: 16 mm
- Ø udvendig metrisk: 32 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 24
- Længde, aksel: 40 mm
Fordel:
- Takket være den kølige slibning er den særligt velegnet til indsats på temperaturfølsomme materialer.
- Høj slibekomfort på grund af lav vibration slibning.
- Takket være den høje kantstabilitet kan den også bruges økonomisk på værktøjsdrev med lav hastighed.
- Høj dimensionsstabilitet på kanten.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: INOX KANTSLIBESTIFTER opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 35 til 50 m/s..
- Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
Bemærk:
- Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.