SHARP MULTITOOL CS-MT-motorsav, skarpere Ø 5.16 mm til kædedeling 3/8″

Art.-nr.: 4007220098684
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
    Produkttype Kædefil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220098684
    EAN/GTIN 4007220098684
    Producentnummer 11091051
    L-nummer L51060 645

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    PFERDS produktprogram omfatter slibemaskiner til manuel såvel som til maskinslibning af savkæder. Pferd slibemaskiner er kendetegnet ved deres lange levetid og brugervenlighed. Kædesavsskærpere fra Pferd er ideelle til manuel slibning af savkæder. Manuel slibning er mere økonomisk og langt mere skånsom end mekanisk slibning og forlænger savkædens levetid med tidlig slibning. Den kompakte KÆDESKARPE CS-MT-slibeløsning kombinerer en kædefil og en dybdebegrænsningsfil i ét ergonomisk værktøj. Den definerede højde på kædefil letter slibning af savtanden og forhindrer beskadigelse af savkædens forbindelsesled. Den sidemonterede dybdebegrænsningsfil giver mulighed for individuel dybderegulering. Den medfølgende lære tager højde for dybdebegrænserafstande på 0.65 mm (.025″) for hårdere træ eller 0.75 mm (.030″) for blødere træ. Skædesavsskærperen omfatter slibemaskinen, en klassisk kædefil-linje, en dybdebegrænsningsfil og et ergonomisk filhåndtag. Den leveres med en detaljeret brugsanvisning i en bæltepose, der beskytter mod skader og forurening.

    Egenskab:

    • Pferd-type: CS-MT
    • Kædeafstand: 3/8
    • Egnet til Ø metrisk: 5,16 mm
    • Dybdebegrænserafstand: 0,65 mm

    Fordel:

    • Fleksibel on-site indsats på grund af kompakt design af enhederne.
    • Nem håndtering og en forudindstillet fokusvinkel.
    • Lang levetid med udskiftelige filer.
    • Kompakt slibemaskine.
    • Individuel justering af dybdebegrænseren er mulig.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Skærpe
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Leveringsomfang:

    • Pferd tilbyder denne kædesavssliber i forskellige versioner, som er tilpasset forskellige kædebaner.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven