POS Rundbørste uden knuder RBU Ø70x15 mm Skæfte-Ø6 mm Rustfri ståltråd-Ø0,30

Art.-nr.: 4007220098509
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220098509
EAN/GTIN 4007220098509
Producentnummer 43198005
L-nummer L51510 607

Betegnelse

Beskrivelse:

Universelt anvendelig til rengøring, fjernelse af rust, udjævning, rengøring af svejsede sømme, nem afgratning og fjernelse af korrosion og lak. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader

Egenskab:

  • Emballage: POS-emballage
  • O/MIN., maks.: 15000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9800 RPM
  • Breddemål: 15 mm
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
  • Ø udvendig metrisk: 70 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
  • Længde, fræsning: 19 mm
  • Længde, i alt: 50 mm

Fordel:

  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Meget god korrosionsbestandighed.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af pletter, fjernelse af oxidlag; Fjernelse af maling; skrubbearbejde
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Specialstål (INOX)
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven