Beskrivelse:
Tungstenhårdmetal fræsning stifter med KANTTÆNDER er specielt udviklet til defineret kantbearbejdning. Det specielle design gør det muligt at styre fræsestift nøjagtigt langs kanterne uden at beskadige emnet. På blot ét trin kan der oprettes præcise kantformer. Kantfileten er nødvendig som en sikkerhedsforanstaltning for korrosionsbeskyttelse, blandt andet i henhold til: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6.3 (ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . Afrund fræsestifter for at skabe nøjagtige radier. Velegnet til produktion og forarbejdning af 3 mm ydre radier. KANTSKÆRINGSSYSTEMET består af fræsestifter med KANTTÆNDER og en speciel føringsmuffe, der kan bruges på ethvert kommercielt tilgængeligt drev for at opnå optimal styring under lette afgratningsoperationer.
Egenskab:
- Pferd-type: V 1612/6 KANT R3.0 ECS
- Radius hjørne design: 3 mm
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 12000 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 5000 RPM
- OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 5000 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 18000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 15000 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 7000 RPM
- RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 9000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 18000 RPM
- Tænding: KANT
- Ø kugleleje : 10 mm
- Ø ærme: 25 mm
- Ø udvendig metrisk: 16 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, struktur: 24 mm
Fordel:
- Forbedret vejledning.
- Kan bruges på alle kommercielt tilgængelige ligesliber.
- fræsestift udskiftelig.
- Specielt design til præcis vejledning.
- Sikker og behagelig at køre i.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Indsæt fræsestifterne i omvendt rotation. For at skabe en fin overflade skal du flytte den over kanten i synkron drift. Brug om muligt fræsestifter med KANTTÆNDER på trykluftsliberen PG 3/210 med den relevante styrebøsning EFH PG 3/210 fra Pferd. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, fræsning, afrunding, kantbearbejdning Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Zink
Leveringsomfang:
- fræsestift'en på KANTSKÆRINGSSYSTEMET (ECS) kan ombestilles og udskiftes efter behov. Matchende fræsestift: Matchende fræsestift: V 1612/6 KANT R3.0.