Kantkegle i hårdmetal KSJ 45 Ø 16x03 mm aksel Ø 6 mm kantbearbejdning

Art.-nr.: 4007220097984
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220097984
EAN/GTIN 4007220097984
Producentnummer 21115467
L-nummer L51060 405

Betegnelse

Beskrivelse:

Tungstenhårdmetal fræsning stifter med KANTTÆNDER er specielt udviklet til defineret kantbearbejdning. Det specielle design gør det muligt at styre fræsestift nøjagtigt langs kanterne uden at beskadige emnet. På blot ét trin kan der oprettes præcise kantformer. Kantfileten er nødvendig som en sikkerhedsforanstaltning for korrosionsbeskyttelse, blandt andet i henhold til: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6.3 (ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . Konisk fræsestift til oprettelse af præcist definerede affasninger. Velegnet til affasning af definerede 45 graders affasningsvinkler. KANTSKÆRINGSSYSTEMET består af fræsestifter med KANTTÆNDER og en speciel føringsmuffe. Systemet kan bruges på alle kommercielt tilgængelige drev for optimal styring under let afgratning. Den affasningsbredde, der produceres med KANTSKÆRINGSSYSTEMET (ECS), er 1.2 mm (+/- 0.2 mm).

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 12000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 12000 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 5000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 5000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 18000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 15000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 7000 RPM
  • RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 9000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 18000 RPM
  • Tænding: KANT
  • Ø kugleleje : 10 mm
  • Ø ærme: 25 mm
  • Ø udvendig metrisk: 16 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • vinkel: 90 °
  • Længde, struktur: 24 mm
  • Længde, savtakket: 1 mm

Fordel:

  • Forbedret vejledning.
  • Kan bruges på alle kommercielt tilgængelige ligesliber.
  • fræsestift udskiftelig.
  • Specielt design til præcis vejledning.
  • Sikker og behagelig at køre i.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Indsæt fræsestifterne i omvendt rotation. For at skabe en fin overflade skal du flytte den over kanten i synkron drift. Brug om muligt fræsestifter med KANTTÆNDER på trykluftsliberen PG 3/210 med den relevante styrebøsning EFH PG 3/210 fra Pferd. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, fræsning, afrunding, kantbearbejdning Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Zink

Leveringsomfang:

  • fræsestift'en på KANTSKÆRINGSSYSTEMET (ECS) kan ombestilles og udskiftes efter behov. Matchende fræsestift: KSK 1603/6 KANT (ALU) 45.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven