• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

skæreskive EHT 230x1,9x22,23 mm lige SG ALU-strømkabel til aluminium

Art.-nr.: 4007220097922
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220097922
EAN/GTIN 4007220097922
Producentnummer 61328119
L-nummer L51080 246

Betegnelse

Beskrivelse:

Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. skæreskive til aluminium og andre ikke-jernholdige metaller med høj separationsydelse og maksimal levetid. Arbejdere over hele verden stoler på blå og vælger de tynde skæreskiver fra Pferd. PFERD-sortimentet tilbyder tynde skæreskiver i mange forskellige versioner og dermed den rigtige værktøjsløsning til enhver anvendelse - ergonomisk optimeret, effektiv og på højeste sikkerhedsniveau. De tynde skæreskiver fra Pferd er kendetegnet ved deres specielle indbindingsformel. Det intensive forsknings- og udviklingsarbejde og den målrettede implementering i de nyeste produktionsfaciliteter garanterer Pferd's høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 6600 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breddemål: 1,9 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A og siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 230 mm

Fordel:

  • Tynde og lave burr snit.
  • Komfortabelt og sikkert.
  • Hurtig skæring.
  • Speciel slibende blanding og limning teknologi forhindrer skæreskive i at blive smurt - selv på blødt, hårdt aluminium.
  • Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skæring af profiler; skæring af plader; skæring af massivt materiale; skabe gennemføringer
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Andre ikke-jernholdige metaller

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven