Beskrivelse:
Den STØBTE version, kombineret med høje periferihastigheder, er særligt velegnet til brug på grå og nodulær støbejern overflader. Bearbejdningsopgaverne omfatter børstning af emner og slibning af hulrum. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 25700 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 25700 RPM
- Form: W 230
- Breddemål: 32 mm
- Ø udvendig metrisk: 32 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 24
- Længde, aksel: 40 mm
Fordel:
- Velegnet til indsats på overflader og kanter.
- Høj sandbarhed og god værktøjslevetid.
- Høj udskillelseshastighed takket være grov kornstørrelse.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Slibestifter STØBT opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 30 til 50 m/s..
- Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
Bemærk:
- Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.