diamantslibestift rund Ø16,0mm aksel - Ø8 mm D852 (meget grov) til afgratning

Art.-nr.: 4007220097472
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220097472
EAN/GTIN 4007220097472
Producentnummer 36476063
L-nummer L51070 291

Betegnelse

Beskrivelse:

Galvanisk limede diamant- og CBN-slibestifter anvendes i både våd og tør slibning. Diamantslibestifter på korn D 852 er ideelle til bearbejdning af gråt og nodulært støbejern (henholdsvis GG og GGG) GJL og GJS). N = ikke-trinløst aksel

Egenskab:

  • Breddemål: 25 mm
  • Ø udvendig metrisk: 16 mm
  • Ø metrisk skaft: 8 mm
  • Kornstørrelse: D 852
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Fremragende værktøjslevetid.
  • Hurtig, aggressiv slibning med højeste udtagningsrate.
  • Nem og hurtig fjernelse af mineralisering med den super hårde slibemiddel diamant.
  • Reduceret støveksponering på grund af formstabiliteten af slibeværktøjet (ingen selvslitage).

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: indsats er mulig i både tør og våd slibning. Hvis det er muligt, er vådslibning at foretrække for at reducere værktøjsslid og risikoen for termisk skade. Generelt gælder: For at opnå optimal økonomi skal du vælge kornstørrelsen så grov som muligt og så fin som nødvendigt. Indflydelsesrige faktorer omfatter materialets hårdhed og den ønskede overfladekvalitet. Fastsiddende værktøjer kan rengøres med ultralyd. Hvis overfladen er stærkt snavset, skal du bruge slibestav DSB 2005025 (EAN 4007220168332) til rengøring. Vælg værktøjsdiameteren så stor som muligt, da dette øger antallet af kørner, der er aktiveret. Ved indvendig slibning må værktøjsdiameteren ikke overstige 3/4 af diameteren, der skal slibes. Den langsgående tilspænding ved indvendig slibning må ikke overstige 2/3 af værktøjsbredden ved Pro-arbejdsemneomdrejningen. Tilførslen afhænger af det materiale, der skal bearbejdes, skærehastigheden, værktøjets stabilitet, dets holder og værktøjsdrevet. På grund af enkeltlagsopgaven skal arbejdsspindlen og værktøjsholder have en høj koncentricitetsnøjagtighed. Jo finere kornstørrelse der anvendes, jo mere nøjagtig skal koncentriciteten være. Værktøjsdrevet skal have tilstrækkelig drivkraft fra slibespindlen til at sikre den påkrævede omdrejningstal selv under belastning. Tørslibning: 30-50 m/s.
  • Behandling af opgaver: Afgratning, slibning, nivellering, kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven