• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

RUSTFRIT slibestift-cylinder Ø 16x32 mm aksel Ø 6 mm A30 til rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220096697
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220096697
EAN/GTIN 4007220096697
Producentnummer 31127743
L-nummer L51090 129
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

INOX-versionen er specielt velegnet til overfladebrug på rustfrit stål (INOX) og til universel indsats på ikke-jernholdige metaller og bronze. Disse værktøjer anvendes til grov slibning af støbegods af rustfrit stål (INOX) og til slibning af støbte dele fremstillet af meget varmebestandige legeringer. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 51200 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 51200 RPM
  • Breddemål: 32 mm
  • Ø udvendig metrisk: 16 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Takket være den kølige slibning er den særligt velegnet til indsats på temperaturfølsomme materialer.
  • Høj slibekomfort på grund af lav vibration slibning.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Slibestifter INOX opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 35 til 50 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Bronze
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Specialstål (INOX)

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven