POLIVLIES - burrelåsbånd-holder PVKRH Ø 180 mm gevind M14 med centreringsstift Ø 22 mm

Art.-nr.: 4007220095782
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220095782
EAN/GTIN 4007220095782
Producentnummer 42712178
L-nummer L51050 736

Betegnelse

Udførelse:

  • Med centreringsstift

Beskrivelse:

holder til POLIVLIES burrelåslukningskiver.

Egenskab:

  • Pferd-type: PVKRH 180-22
  • O/MIN., maks.: 3500 RPM
  • Version: Med centreringsstift
  • Ø udvendig metrisk: 180 mm
  • Ø tråd: M14

Fordel:

  • Muliggør hurtigere centreret fastspænding.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
  • Giver mulighed for jævn overfladeredigering.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven