Beskrivelse:
Med de innovative ALLROUND tænder har Pferd udviklet unikke fræsestifter til den alsidige indsats på de vigtigste materialer som stål og støbestål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller og støbejern. ALLROUND-tanden har alle fordelene ved den gennemprøvede 3 PLUS-tand, men overstiger den med hensyn til dens skæreydelse med op til 30% i indsats på stål. Det muliggør behageligt arbejde med reduceret vibration og mindre støj. Derudover er ALLROUND savrationen karakteriseret ved betydelige tidsbesparelser og høj økonomisk effektivitet. Rundbuet fræsestift i henhold til din 8032.
Egenskab:
- Radius hjørne design: 2,5 mm
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 7000 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 12000 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 24000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 16000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 16000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 20000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 20000 RPM
- Tænding: HELE VEJEN RUNDT
- Ø udvendig metrisk: 12 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, savtakket: 25 mm
- Længde, i alt: 65 mm
Fordel:
- Betydeligt højere skæreydelse end konventionelle krydskårne fræsestifter.
- Omkostnings- og tidsbesparelser på grund af en meget høj udskillelsesprocent på de vigtigste materialer.
- Behageligt arbejde takket være reducerede vibrationer og mindre støj.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Zink
Bemærk:
- På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.