Hårdmetal højtydende fræsepind RUNDT RUNDRULLE WRC Ø 08x20 mm aksel - Ø 6 mm univers.grob

Art.-nr.: 4007220093184
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220093184
EAN/GTIN 4007220093184
Producentnummer 21001011
L-nummer L51060 653

Betegnelse

Beskrivelse:

Med de innovative ALLROUND tænder har Pferd udviklet unikke fræsestifter til den alsidige indsats på de vigtigste materialer som stål og støbestål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller og støbejern. ALLROUND-tanden har alle fordelene ved den gennemprøvede 3 PLUS-tand, men overstiger den med hensyn til dens skæreydelse med op til 30% i indsats på stål. Det muliggør behageligt arbejde med reduceret vibration og mindre støj. Derudover er ALLROUND savrationen karakteriseret ved betydelige tidsbesparelser og høj økonomisk effektivitet. Rulle rundt fræsestift i henhold til din 8032. Kombination af cylindriske og sfæriske geometrier.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 18000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 10000 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 18000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 18000 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 36000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 18000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 24000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 24000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 30000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 30000 RPM
  • Tænding: HELE VEJEN RUNDT
  • Ø udvendig metrisk: 8 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, savtakket: 20 mm
  • Længde, i alt: 60 mm

Fordel:

  • Betydeligt højere skæreydelse end konventionelle krydskårne fræsestifter.
  • Omkostnings- og tidsbesparelser på grund af en meget høj udskillelsesprocent på de vigtigste materialer.
  • Behageligt arbejde takket være reducerede vibrationer og mindre støj.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Zink

Bemærk:

  • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven