Beskrivelse:
Med de innovative ALLROUND tænder har Pferd udviklet unikke fræsestifter til den alsidige indsats på de vigtigste materialer som stål og støbestål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller og støbejern. ALLROUND-tanden har alle fordelene ved den gennemprøvede 3 PLUS-tand, men overstiger den med hensyn til dens skæreydelse med op til 30% i indsats på stål. Det muliggør behageligt arbejde med reduceret vibration og mindre støj. Derudover er ALLROUND savrationen karakteriseret ved betydelige tidsbesparelser og høj økonomisk effektivitet. Sfærisk fræsestift i henhold til din 8032.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 7000 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 12000 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 24000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 16000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 16000 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 20000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 20000 RPM
- Tænding: HELE VEJEN RUNDT
- Ø udvendig metrisk: 12 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, savtakket: 10 mm
- Længde, i alt: 51 mm
Fordel:
- Betydeligt højere skæreydelse end konventionelle krydskårne fræsestifter.
- Omkostnings- og tidsbesparelser på grund af en meget høj udskillelsesprocent på de vigtigste materialer.
- Behageligt arbejde takket være reducerede vibrationer og mindre støj.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Zink
Bemærk:
- På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.