Beskrivelse:
Med den innovative STÅLSAVNING har Pferd udviklet unikke fræsestifter til bearbejdning af stål og støbestål. De er kendetegnet ved en mærkbart øget aggressivitet og samtidig god håndtering. Dette sikrer sikkert og præcist arbejde. Takket være deres ekstremt høje skæreevne er STÅLTÆNDERNE på fræsetappene imponerende for deres betydelige tidsbesparelser og høje omkostningseffektivitet. Cylindrisk fræsestift i henhold til din 8032. Form ZYAS med tænder på omkredsen og panden. Wolframcarbidgrater med en lang aksel er ideelle til økonomisk bearbejdning af små, svært tilgængelige områder på komponenter. De kan afkortes, hvis det kræves af indsats. Denne version har en stålaksel.
Egenskab:
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 9000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 9000 RPM
- Tænding: STEEL
- Ø udvendig metrisk: 10 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, savtakket: 20 mm
- Længde, i alt: 170 mm
Fordel:
- Op til 50 % højere skæreydelse i indsats på stål og støbt stål sammenlignet med fræsestifter med konventionelle tværgear.
- Mærkbart øget aggressivitet, store spåner og meget god spånafgang takket være innovativ tandgeometri.
- Emnet er beskyttet af betydeligt lavere termisk belastning.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Case stål
- Støbestål
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
Bemærk:
- På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.
- Af sikkerhedsmæssige årsager reduceres de maksimale arbejdshastigheder med emnekontakt i forhold til de anbefalede hastigheder for hårdmetalfræsestifter med standardaksellængder. Se produktindlægssedlen.
- Ved arbejde med store aksellængder er det vigtigt, at værktøjet bringes i kontakt med emnet eller indsættes i emnet (hul, not), før drivmaskinen tændes. Emnekontakt skal altid garanteres under drift. Hvis det ikke observeres, er der risiko for at bøje fræsestiften og dermed en øget risiko for ulykker. Hvis der i indsats ikke sikres konstant kontakt mellem værktøjet og emnet, må de maksimale tomgangshastigheder ikke overskrides.
- Ikke egnet til robot eller stationær indsats. Risiko for bøjning. Brug kun tandspillerum-fri spændesystemer/drev.