Beskrivelse:
Den ROBUSTE savning er specielt udviklet til ujævne anvendelser på værfter, støberier og stålkonstruktioner. Den er også velegnet til indsats i alle produktionsområder, hvor huller i tænderne eller skader på konventionelle fræsestifter ofte opstår på grund af vanskelige produktionsforhold. Tungstencarbid trimmerstifter med HÅRDE tænder er særligt aggressive og er kendetegnet ved høj materialefjernelse. Rundbuet fræsestift i henhold til din 8032.
Egenskab:
- Radius hjørne design: 2,5 mm
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 7000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 7000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 7000 RPM
- Tænding: HÅRD
- Ø udvendig metrisk: 12 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, savtakket: 25 mm
- Længde, i alt: 175 mm
Fordel:
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
- Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
- Minimer huller i tænderne, knusning og slibestift med meget robuste, kraftige tandvarianter.
- Kan også bruges i lavhastighedsområdet.
- På grund af den ekstreme slagfasthed kan den bruges meget godt som en længdevariant.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Overhold hastighedsanbefalingerne. HÅRDE tænder kan bruges på materialer op til 54 HRC. Passende test anbefales i tilfælde af hårdere materialer. Wolframhårdmetalgrater med HÅRDE tænder er også velegnede til slående indsats ved brug af skaftforlængere, til skær med høj wrap-vinkel, til fræsning af smalle konturer eller til anvendelsessituationer, hvor høje hastigheder ikke er tilgængelige. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)