Konisk diamantfil 6 x 170 mm D46 (fin) til særligt smalle, lavtflyvende konturer

Art.-nr.: 4007220070673
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Diamantfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220070673
    EAN/GTIN 4007220070673
    Producentnummer 15917060
    L-nummer L51060 507

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Diamantfiler og ark bruges, hvor konventionelle filer fejler på grund af hårdheden af det materiale, der skal behandles. Diamantfiler og -plader anvendes også til bearbejdning af hærdet stål. Arbejdstemperaturerne er så lave, at der ikke opstår kemisk slid. Det betyder, at diamantkornets højere hårdhed kan bruges til en længere levetid. De koniske diamantfiler anvendes i værktøjsfremstilling på særligt smalle, lavtliggende konturer. På grund af den smedede aksel kan de bruges uden skaft.

    Egenskab:

    • Breddemål: 6 mm
    • Kornstørrelse: D 46
    • Højde, fiskeri: 2,4 mm
    • Højde, top: 0,5 mm
    • Længde, pude: 50 mm
    • Længde, i alt: 170 mm

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Fil med lidt tryk, især på kanter. Tilføjede diamantfiler kan rengøres i petroleum eller antistatisk plast renser med en filbørste. Alternativt kan ultralydsrensning også udføres. Ofte er det nok med simpel aftapning. Arbejd så fedtfrit som muligt!
    • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; nivellering; fjernelse af oxidlag; overfladebehandling; Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Slibende materialer
      • Case stål
      • Ferrit (magnetisk materiale)
      • Glas
      • Grafit og elektrocarbon
      • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Teknisk keramik
      • Værktøjsstål
      • Hårdmetal

    Leveringsomfang:

    • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven