Beskrivelse:
De er særligt velegnede til afgratning og overfladebehandling på stationære maskiner. Pferd kompositbørster er specielt designet til industriel, automatiseret indsats. De er velegnede til en lang række bearbejdningsopgaver og kan bruges på mange forskellige drivmaskiner på grund af deres variable spændemuligheder. Dette giver den fordel, at produktion og ombearbejdning af emnet kan udføres på samme maskine. Dette reducerer arbejdskrævende manuelt arbejde og giver reproducerbare resultater med korte cyklustider. For at opnå en effektiv indsats skal talrige anvendelsesparametre som bearbejdningstid og fremtræk koordineres, og den relevante børste skal vælges. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 5000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3200 RPM
- Registreringssystem: Skaft
- Ø gryde: 38 mm
- Ø belægningsmateriale: 1,1 mm
- Ø udvendig metrisk: 38 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
- Kornstørrelse: 120
- Længde, fræsning: 25 mm
- Længde, fræsning til ring: 13 mm
- Længde, i alt: 77 mm
Fordel:
- Lang levetid og aggressiv børsteeffekt på grund af meget høj belægningsgrad.
- Ekstremt jævn kørsel på grund af jævn fordeling af fyldmaterialet.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. boringer og hulrum ved at sprede fræsningen under rotationen.
- Støtteringen forhindrer ledningerne i at slippe sidelæns ud.
- Når trimningen er afsluttet på støtteringen, kan den fjernes til videre brug uden at ændre børsteadfærden.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. Fjern støtteringen, så snart fræsningen er færdig op til støtteringen. Dette gør det muligt at frigive og helt forbruge det resterende lager. For særligt fleksibel indsats, for en stor spredediameter eller for at nå svært tilgængelige områder, skal støtteringen afmonteres ved arbejdets start.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner;
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Duroplast
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Specialstål (INOX)
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ
Leveringsomfang:
- Denne børste leveres med en støttering.
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.